Cubispot - POLY400 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 602BC41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
puissance du système - 45 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 45...45 W
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673369040
Réf. Sonepar
00553336904
Réf. Fournisseur
602BC41
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
puissance du système:
45 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


