Cubispot - POLY400 LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - - 602B132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3848 lm
puissance du système - 40 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 40...40 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673368845
Réf. Sonepar
00553336884
Réf. Fournisseur
602B132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
puissance du système:
40 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


