Cubispot - POLY400 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - - 602B241

CopieCopie
Cubispot - POLY400 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • puissance du système - 45 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 45...45 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673368951

Réf. Sonepar

00553336895

Réf. Fournisseur

602B241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

puissance du système:

45 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

POLY400 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE