Non retournable

Cubispot - POLY400 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CH - 602PO71

CopieCopie
Cubispot - POLY400 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • puissance du système - 39 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673369613

Réf. Sonepar

00553336961

Réf. Fournisseur

602PO71

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

puissance du système:

39 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

pays de fabrication:

FRANCE

POLY400 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot