Cubispot - POLY400 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEM - 602PO22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
puissance du système - 39 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673369088
Réf. Sonepar
00553336908
Réf. Fournisseur
602PO22
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
puissance du système:
39 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


