Cubispot - RECTA ENC. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. OPALE 2285Lm 3000°K BLANC - 9121331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2285 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673434526
Réf. Sonepar
00553343452
Réf. Fournisseur
9121331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2285 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA ENC. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. OPALE 2285Lm 3000°K BLANC


