Cubispot - RECTA ENC. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2403Lm 4000°K BLANC - 9120541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2403 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673434434
Réf. Sonepar
00553343443
Réf. Fournisseur
9120541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2403 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA ENC. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2403Lm 4000°K BLANC


