Cubispot - RECTA ENC. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2403Lm 4000°K GRIS - 9120545

CopieCopie
Cubispot - RECTA ENC. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2403Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2403 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673434458

Réf. Sonepar

00553343445

Réf. Fournisseur

9120545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2403 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA ENC. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2403Lm 4000°K GRIS