Cubispot - RECTA ENC. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 2611Lm 3000°K NOIR - 9120732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2611 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673434472
Réf. Sonepar
00553343447
Réf. Fournisseur
9120732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2611 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RECTA ENC. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 2611Lm 3000°K NOIR


