Cubispot - RECTA ENC. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 2746Lm 4000°K NOIR - 9120742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2746 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673434502
Réf. Sonepar
00553343450
Réf. Fournisseur
9120742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2746 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RECTA ENC. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 2746Lm 4000°K NOIR


