Cubispot - RECTA ENC. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 4215Lm 3000°K GRIS - 9442135

CopieCopie
Cubispot - RECTA ENC. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 4215Lm 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4215 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673435981

Réf. Sonepar

00553343598

Réf. Fournisseur

9442135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4215 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA ENC. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 4215Lm 3000°K GRIS