Cubispot - RECTA ENC. L580 IRC80 15W DALI DIFF. OPALE 1674Lm 3000°K BLANC - 9102931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1674 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673432782
Réf. Sonepar
00553343278
Réf. Fournisseur
9102931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1674 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA ENC. L580 IRC80 15W DALI DIFF. OPALE 1674Lm 3000°K BLANC


