Cubispot - RECTA ENC. L580 IRC80 15W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2011Lm 4000°K GRIS - 9103145

CopieCopie
Cubispot - RECTA ENC. L580 IRC80 15W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2011Lm  4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2011 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673432959

Réf. Sonepar

00553343295

Réf. Fournisseur

9103145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2011 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA ENC. L580 IRC80 15W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2011Lm 4000°K GRIS