Cubispot - RECTA ENC. L580 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1674Lm 3000°K BLANC - 9101331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1674 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673432720
Réf. Sonepar
00553343272
Réf. Fournisseur
9101331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1674 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA ENC. L580 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1674Lm 3000°K BLANC


