Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RECTA ENC. L580 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1760Lm 4000°K GRIS - 9101345

CopieCopie
Cubispot - RECTA ENC. L580 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1760Lm  4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1760 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673432775

Réf. Sonepar

00553343277

Réf. Fournisseur

9101345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1760 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA ENC. L580 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1760Lm 4000°K GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot