Cubispot - RECTA ENC. L580 IRC80 15W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 1913Lm 3000°K GRIS - 9101535

CopieCopie
Cubispot - RECTA ENC. L580 IRC80 15W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 1913Lm  3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1913 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673432867

Réf. Sonepar

00553343286

Réf. Fournisseur

9101535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1913 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA ENC. L580 IRC80 15W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 1913Lm 3000°K GRIS