Cubispot - RECTA ENC. L580 IRC80 15W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 2011Lm 4000°K BLANC - 9101541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2011 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673432874
Réf. Sonepar
00553343287
Réf. Fournisseur
9101541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2011 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA ENC. L580 IRC80 15W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 2011Lm 4000°K BLANC


