Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - RECTA ENC. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 4432Lm 4000°K NOIR - 9452142

CopieCopie
Cubispot - RECTA ENC. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 4432Lm 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • réglage des lumens - continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673436728

Réf. Sonepar

00553343672

Réf. Fournisseur

9452142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

réglage des lumens:

continu

RECTA ENC. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 4432Lm 4000°K NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot