Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2746Lm 4000°K BLANC - 9181541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2746 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
EAN
3663673425814
Réf. Sonepar
00553342581
Réf. Fournisseur
9181541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2746 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2746Lm 4000°K BLANC


