Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2746Lm 4000°K GRIS - 9181545

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2746Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2746 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673425838

Réf. Sonepar

00553342583

Réf. Fournisseur

9181545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2746 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2746Lm 4000°K GRIS