Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2285Lm 3000°K BLANC - 9180531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2285 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673425425
Réf. Sonepar
00553342542
Réf. Fournisseur
9180531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2285 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2285Lm 3000°K BLANC


