Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2403Lm 4000°K BLANC - 9180541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2403 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673425456
Réf. Sonepar
00553342545
Réf. Fournisseur
9180541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2403 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2403Lm 4000°K BLANC


