Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 3806Lm 3000°K BLANC - 9181431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3806 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673425722
Réf. Sonepar
00553342572
Réf. Fournisseur
9181431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3806 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA PLAF. L1200 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 3806Lm 3000°K BLANC


