Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 3806Lm 3000°K GRIS - 9181435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3806 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673425746
Réf. Sonepar
00553342574
Réf. Fournisseur
9181435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3806 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
RECTA PLAF. L1200 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 3806Lm 3000°K GRIS


