Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 3806Lm 3000°K BLANC - 9180631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3806 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673425487
Réf. Sonepar
00553342548
Réf. Fournisseur
9180631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3806 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA PLAF. L1200 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 3806Lm 3000°K BLANC


