Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. OPALE 709Lm 4000°K BLANC - 9200441

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. OPALE 709Lm  4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 709 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673431099

Réf. Sonepar

00553004120

Réf. Fournisseur

9200441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

709 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. OPALE 709Lm 4000°K BLANC