Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 810Lm 4000°K BLANC - 9200541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 810 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673431150
Réf. Sonepar
00553343115
Réf. Fournisseur
9200541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
810 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA PLAF. L160 IRC80 7W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 810Lm 4000°K BLANC


