Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC BLANC 880LmW-D 50° 4000°K NOIR - 9200642

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC BLANC 880LmW-D 50° 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 50

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673430740

Réf. Sonepar

00553343074

Réf. Fournisseur

9200642

Marque

Cubispot

puissance du système:

8 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

couleur de la lumière:

blanc

RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC BLANC 880LmW-D 50° 4000°K NOIR