Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC METAL 902LmW-D 50° 3000°K BLANC - 9200831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 50
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673430825
Réf. Sonepar
00553343082
Réf. Fournisseur
9200831
Marque
Cubispot
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
50
RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC METAL 902LmW-D 50° 3000°K BLANC


