Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC METAL 902LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9200332

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC METAL 902LmWW-D 80° 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • facteur de puissance (cos phi) - 80

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673431013

Réf. Sonepar

00553343101

Réf. Fournisseur

9200332

Marque

Cubispot

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

facteur de puissance (cos phi):

80

RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC METAL 902LmWW-D 80° 3000°K NOIR