Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC METAL 942LmW-D 50° 4000°K GRIS - 9200845

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC METAL 942LmW-D 50° 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 50

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673430870

Réf. Sonepar

00553343087

Réf. Fournisseur

9200845

Marque

Cubispot

puissance du système:

8 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC METAL 942LmW-D 50° 4000°K GRIS