Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC METAL 942LmWW-D 80° 4000°K BLANC - 9200341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 80
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673431037
Réf. Sonepar
00553343103
Réf. Fournisseur
9200341
Marque
Cubispot
puissance du système:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
80
couleur de la lumière:
blanc
RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC METAL 942LmWW-D 80° 4000°K BLANC


