Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 725LmW-D 50° 3000°K NOIR - 9200732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 50
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673430771
Réf. Sonepar
00553343077
Réf. Fournisseur
9200732
Marque
Cubispot
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
50
RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 725LmW-D 50° 3000°K NOIR


