Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 735LmWW-D 80° 3000°K NOIR - 9200232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 80
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673430955
Réf. Sonepar
00553343095
Réf. Fournisseur
9200232
Marque
Cubispot
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
80
RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 735LmWW-D 80° 3000°K NOIR


