Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 757LmW-D 50° 4000°K BLANC - 9200741

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 757LmW-D 50° 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • valeur de papillotement Pst LM - 50

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673430795

Réf. Sonepar

00553343079

Réf. Fournisseur

9200741

Marque

Cubispot

puissance du système:

8 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

50

RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 757LmW-D 50° 4000°K BLANC