Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 757LmW-D 50° 4000°K NOIR - 9200742

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 757LmW-D 50° 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • valeur de papillotement Pst LM - 50

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673430801

Réf. Sonepar

00553343080

Réf. Fournisseur

9200742

Marque

Cubispot

puissance du système:

8 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

valeur de papillotement Pst LM:

50

RECTA PLAF. L160 IRC90 8W ON/OFF OPTIC NOIR 757LmW-D 50° 4000°K NOIR