Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 4432Lm 4000°K BLANC - 9192141

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 4432Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673428099

Réf. Sonepar

00553342809

Réf. Fournisseur

9192141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 4432Lm 4000°K BLANC