Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 4432Lm 4000°K NOIR - 9192142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4432 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673428105
Réf. Sonepar
00553342810
Réf. Fournisseur
9192142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 4432Lm 4000°K NOIR


