Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 4817Lm 3000°K BLANC - 9192331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4817 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673428181
Réf. Sonepar
00553342818
Réf. Fournisseur
9192331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4817 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 4817Lm 3000°K BLANC


