Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 5065Lm 4000°K GRIS - 9192345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5065 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673428235
Réf. Sonepar
00553342823
Réf. Fournisseur
9192345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5065 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 5065Lm 4000°K GRIS


