Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4215Lm 3000°K BLANC - 9190931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4215 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673427344
Réf. Sonepar
00553342734
Réf. Fournisseur
9190931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4215 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4215Lm 3000°K BLANC


