Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4215Lm 3000°K NOIR - 9190932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4215 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673427351
Réf. Sonepar
00553004119
Réf. Fournisseur
9190932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4215 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4215Lm 3000°K NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


