Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4432Lm 4000°K BLANC - 9190941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673427375
Réf. Sonepar
00553342737
Réf. Fournisseur
9190941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA PLAF. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4432Lm 4000°K BLANC


