Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. OPALE 5186Lm 4000°K NOIR - 9192242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5186 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673428167
Réf. Sonepar
00553342816
Réf. Fournisseur
9192242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5186 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. OPALE 5186Lm 4000°K NOIR


