Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. PRISMATIQUE 5636Lm 3000°K NOIR - 9192432

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. PRISMATIQUE 5636Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5636 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673428259

Réf. Sonepar

00553342825

Réf. Fournisseur

9192432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5636 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. PRISMATIQUE 5636Lm 3000°K NOIR