Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. PRISMATIQUE 5926Lm 4000°K GRIS - 9192445

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. PRISMATIQUE 5926Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5926 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673428297

Réf. Sonepar

00553342829

Réf. Fournisseur

9192445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5926 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W DALI DIFF. PRISMATIQUE 5926Lm 4000°K GRIS