Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W ON/OFF DIFF. OPALE 4932Lm 3000°K NOIR - 9191032

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W ON/OFF DIFF. OPALE 4932Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673427412

Réf. Sonepar

00553342741

Réf. Fournisseur

9191032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RECTA PLAF. L1700 IRC80 44W ON/OFF DIFF. OPALE 4932Lm 3000°K NOIR