Cubispot - RECTA PLAF. L560 IRC80 15W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2011Lm 4000°K BLANC - 9213141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2011 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673422936
Réf. Sonepar
00553342293
Réf. Fournisseur
9213141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2011 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA PLAF. L560 IRC80 15W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2011Lm 4000°K BLANC


