Cubispot - RECTA PLAF. L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1760Lm 4000°K BLANC - 9211341

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1760Lm  4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1760 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673422578

Réf. Sonepar

00553342257

Réf. Fournisseur

9211341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1760 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

RECTA PLAF. L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1760Lm 4000°K BLANC