Cubispot - RECTA PLAF. L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1760Lm 4000°K NOIR - 9211342

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1760Lm  4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1760 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Plafonniers Leds

EAN

3663673422585

Réf. Sonepar

00553342258

Réf. Fournisseur

9211342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1760 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RECTA PLAF. L560 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1760Lm 4000°K NOIR